HBUS 161,6-16P-1S BK Konektor na szynę nośnąPHOENIX CONTACT

files/fotob/2047016.jpg.
HBUS 161,6-16P-1S BK Konektor na szynę nośną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2278555
Symbol Sonepar: 
P10268163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, rodzina produktów: BC 161,6.., raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Liczba styków
16
Napięcie znamionowe
30 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt wtyk/złącze
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Materiał styków
Miedź

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BL2-2,54/16-ST Wtyk zasilania

Opis produktu

Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt wtyk/złącze
Inne
Materiał styków
Miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Porównaj
1281276
BL2-2,54/16-ST Wtyk zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSL-2,54/16-ST 40CM Zestaw kabli

Opis produktu

Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Gniazdo/pin, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt wtyk/złącze
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1281278
BSL-2,54/16-ST 40CM Zestaw kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSL2-2,54/16-ST Zestaw kabli

Opis produktu

Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Gniazdo/pin, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt wtyk/złącze
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1281277
BSL2-2,54/16-ST Zestaw kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
HBUS-B SET BK Osłonka

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, kolor: czarny (podobne RAL 9005)

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2278173
HBUS-B SET BK Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2-2,54/16-ST Wtyk zasilania

Opis produktu

Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Pin, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt wtyk/złącze
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1281275
SL2-2,54/16-ST Wtyk zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar