Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, sposób połączenia styku: Gniazdo, oring radialny, ekranowany: tak, liczba biegunów: 28, rodzaj przyłącza: kielich lutowniczy, seria: HC
Dane techniczne
Liczba biegunów
28
Liczba styków
26
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-20 - 125 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Liczba styków sterujących
28
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Gniazdo
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z gwintem
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej