HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA Obudowa tulejkowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835401.jpg.
HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA Obudowa tulejkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1641581
Kod EAN: 
4017918890018
Symbol Sonepar: 
P00955139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze, liczba biegunów: 3+PE, rozmiar: D7, wykonanie : Kołek, Pin, Przyłącze IDC, 10 A, 0,75 mm² ... 1,5 mm², zewnętrzna średnica przewodu:6 mm ... 12 mm, zastosowanie: Standard

Dane techniczne

Długość
26.5 mm
Głębokość
69.45 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków
3
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
33.8 mm
Temperatura otoczenia
80 - 80 °C
Wysokość
26.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Inne
Z uszczelką
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Materiał pokrycia styków
Inne
Z dławnicą kablową
Tak
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Polaryzacja
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MICROFOX-SB Obcinak boczny

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, masa 80 g

Dane techniczne

Długość
115 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212489
MICROFOX-SB Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE Łącznik przewodów

Opis produktu

Łączniki przewodów, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, czarny, kodowanie: nie, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 12 mm

Dane techniczne

Długość
86 mm
Liczba biegunów
4
Liczba połączeń na biegun
1
Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przewodu (drut)
1 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1 mm2
Prąd znamionowy
15 A
Prąd znamionowy In
15 A
Rezystancja skrośna
0.005 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
24 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
24 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Średnica kabla
6 - 12 mm
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3, PE
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj ryglowania
Brak
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał styku
CuZn
Materiał pokrycia styków
Cyna
Kodowane mechanicznie
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Materiał styków
Mosiądz
Porównaj
1642182
Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE Łącznik przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
QSS 19 Klucz nasadowy

Opis produktu

Klucz nasadowy

Dane techniczne

Długość całkowita
155 mm
Szerokość klucza
19 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1670895
QSS 19 Klucz nasadowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar