Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE, B24, z blokadą śrubową (imbus) ze stali nierdzewnej, aluminium odporne na wodę morską, wysokość 93,7 mm, z gwintem 1 × M25, proste wyjście przewodu, bez powierzchni, uszczelka przewodząca (właściwości EMC)
Dane techniczne
Liczba wejść kablowych
1
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Inne
Z dławnicą kablową
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Odporność udarowa
IK09
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Z uszczelką
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC