Pokrywy ochronne B10, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 21,6 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 30 mm
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
100 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-20 - 100 °C
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Z blokadą
Tak
Umiejscowienie zaczepu
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94