HC-D BUC 1,5 Styk żeńskiPHOENIX CONTACT

files/fotob/65323.jpg.
HC-D BUC 1,5 Styk żeński
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1772544
Kod EAN: 
4017918037215
Symbol Sonepar: 
P00926707
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zwijany styk żeński (ze strefą zaciskania BO), do przewodów o przekroju 0,75–1,5 mm². Do wkładki stykowej nr katal. 1580079

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Styk pełny
Nie
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX 1,6-ER-1,50-GH Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 1,5 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Długość
195 mm
Przekrój
0.14 - 1.5 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1772793
CRIMPFOX 1,6-ER-1,50-GH Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-EW 1,6 Przyrząd do demontażu CK

Opis produktu

Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-
Porównaj
1884869
VC-EW 1,6 Przyrząd do demontażu CK
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar