HC-EVO-B06-BWS-PLRBK Obudowa do złącz przemysłowychPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838235.jpg.
HC-EVO-B06-BWS-PLRBK Obudowa do złącz przemysłowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1407621
Kod EAN: 
4046356776837
Symbol Sonepar: 
P01369257
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa do zabudowy B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA 6.6-FR, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, z uszczelką płaską

Dane techniczne

Długość
80.5 mm
Głębokość
80.5 mm
Szerokość
53 mm
Wysokość
30.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Brak
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Ze wspornikiem
Nie
Odporność udarowa
IK08
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z uszczelką
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Pokrywa
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Z pokrywą uchylną
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HC-B06-BC-HI-PLBK Klapka ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna B6, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
100 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z blokadą
Nie
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1407692
HC-B06-BC-HI-PLBK Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B06-SG-RBK Uszczelka płaska

Opis produktu

Uszczelka płaska
Porównaj
1407702
HC-B06-SG-RBK Uszczelka płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B06-SL-PLBK Pałąk obudowa

Opis produktu

Pałąk obudowy

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Akcesorium
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1407697
HC-B06-SL-PLBK Pałąk obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B06-SP-RBK Uszczelka profilowana

Opis produktu

Uszczelka profilowana
Porównaj
1407706
HC-B06-SP-RBK Uszczelka profilowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMP (20x9) Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 70, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9.3 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
0.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0829439
US-EMP (20x9) Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar