HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK ObudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1224833.jpg.
HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1411135
Symbol Sonepar: 
P10335361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B6, do ryglowania śrubowego, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 100 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Dane techniczne

Długość
157 mm
Głębokość
157 mm
Liczba wejść kablowych
2
Szerokość
80 mm
Wysokość
100 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Z dławnicą kablową
Nie
Z uszczelką
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Z pokrywą uchylną
Nie
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK09
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Rodzaj ryglowania
Śruba
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Ze wspornikiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ENLAR-M-KV-M25/M32 Adapter

Opis produktu

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 - 20 mm
Rozmiar gwintu wewnętrznego metrycznego
32
Rozmiar gwintu zewnętrznego PG
29
Rozmiar gwintu zewnętrznego metrycznego
25
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Rodzaj gwintu zewnętrznego
Metryczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Niklowanie
Nie
Rodzaj gwintu wewnętrznego
Metryczny
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1647679
ENLAR-M-KV-M25/M32 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 17 mm
Długość gwintu
7 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1415193
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INS-M25-M68N-NNES-S Dławik kablowy

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
30 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411165
G-INS-M25-M68N-NNES-S Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INS-M25-M68N-PNES-BK Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
33.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411134
G-INS-M25-M68N-PNES-BK Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INS-M25-M68N-PNES-GY Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
33.5 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411126
G-INS-M25-M68N-PNES-GY Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: EMC, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 16 mm
Długość gwintu
7 mm
Długość przekątnej sześciokąta
30 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411190
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK Klapka ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna B6, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, uszczelka: nie, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Tak
Porównaj
1418441
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-BS-M25 Śruba zamykająca

Opis produktu

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1645859
HC-M-BS-M25 Śruba zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-KV-M25 (14-21) Dławnica gwintowana

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
14 - 21 mm
Długość gwintu
7 mm
Długość przekątnej sześciokąta
36 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
34 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1646007
HC-M-KV-M25 (14-21) Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-KV-T-M25 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 19 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z odgiętką i odciążką, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 19 mm
Długość gwintu
7 mm
Długość przekątnej sześciokąta
38 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1646191
HC-M-KV-T-M25 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
REDUC-M-KV-M25/M20 Adapter redukcyjny

Opis produktu

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Rozmiar gwintu wewnętrznego metrycznego
20
Rozmiar gwintu zewnętrznego metrycznego
25
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Rodzaj gwintu zewnętrznego
Metryczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Niklowanie
Tak
Rodzaj gwintu wewnętrznego
Metryczny
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1647624
REDUC-M-KV-M25/M20 Adapter redukcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G BRASS IP40 M25 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 20,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
41 mm
Długość gwintu
11 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
22 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
27 mm
Wysokość całkowita
41 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
20.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Z przyłączem uziemienia
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Porównaj
3241048
WP-G BRASS IP40 M25 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G BRASS IP65 M25 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP65, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 20,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
41 mm
Długość gwintu
11 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
22 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
27 mm
Wysokość całkowita
41 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
20.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Z przyłączem uziemienia
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Porównaj
3241062
WP-G BRASS IP65 M25 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G HF IP66 M25 BK Przewód giętki ochronny

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA 6, stopień ochrony: IP66, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: VO

Dane techniczne

Długość całkowita
47 mm
Długość gwintu
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
28.5 mm
Wysokość całkowita
47 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
28.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
3240899
WP-G HF IP66 M25 BK Przewód giętki ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G HF IP69K M25 BK Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA 6, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane techniczne

Długość całkowita
47 mm
Długość gwintu
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
28.5 mm
Wysokość całkowita
47 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
28.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Porównaj
3240885
WP-G HF IP69K M25 BK Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G PP HF M25 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PP, stopień ochrony: IP65, kolor: szary, klasa palności wg UL 94: HB

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Długość gwintu
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
27 mm
Szerokość klucza
40 mm
Wysokość całkowita
50 mm
Zakres temperatury pracy
-10 - 110 °C
Średnica nominalna
27 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Materiał śrubunku
Polipropylen (PP)
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
3240999
WP-G PP HF M25 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-GA HF IP66 M25 BK Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA 6, stopień ochrony: IP66, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane techniczne

Długość całkowita
49 mm
Długość gwintu
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
21.2 mm
Wysokość całkowita
49 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
21.2 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
3240927
WP-GA HF IP66 M25 BK Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-GA HF IP69K M25 BK Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA 6, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane techniczne

Długość całkowita
57 mm
Długość gwintu
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
28.5 mm
Wysokość całkowita
57 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
28.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Porównaj
3240913
WP-GA HF IP69K M25 BK Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-GR HF IP66 M25 BK Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA 6, stopień ochrony: IP66, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Długość gwintu
8 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
21.2 mm
Szerokość klucza
24 mm
Wysokość całkowita
70 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
21.2 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Porównaj
3240955
WP-GR HF IP66 M25 BK Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-GR HF IP69K M25 BK Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA 6, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Długość gwintu
8 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
21.2 mm
Szerokość klucza
29 mm
Wysokość całkowita
70 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
21.2 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odciążka EMC
Nie
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Porównaj
3240941
WP-GR HF IP69K M25 BK Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar