HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F Złącze wtykowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1216114.jpg.
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1066961
Symbol Sonepar: 
P10248817
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zewnętrzna średnica przewodu:3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω

Dane techniczne

Głębokość
45.9 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
48 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Wysokość
15.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
1
Wkład bez styków
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.34 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.34 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Styk pełny
Nie
Porównaj
1004381
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Styk pełny
Nie
Porównaj
1004383
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,37BU AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.37 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.37 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663394
CK1,6-ED-0,37BU AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,37BU AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.37 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.37 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674969
CK1,6-ED-0,37BU AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,50BU AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663404
CK1,6-ED-0,50BU AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,50BU AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674480
CK1,6-ED-0,50BU AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,75BU AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 0.75 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663417
CK1,6-ED-0,75BU AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,75BU AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 0.75 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1672440
CK1,6-ED-0,75BU AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,00BU AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663420
CK1,6-ED-1,00BU AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,00BU AU Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674943
CK1,6-ED-1,00BU AU Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,50BU AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663433
CK1,6-ED-1,50BU AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,50BU AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674930
CK1,6-ED-1,50BU AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-2,50BU AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663446
CK1,6-ED-2,50BU AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-2,50BU AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674985
CK1,6-ED-2,50BU AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-BU-POF Styk żeński

Opis produktu

Styk żeński, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, materiał styku: Nowe srebro

Dane techniczne

Długość odizolowania
14 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Porównaj
1885004
CK1,6-ED-BU-POF Styk żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.34 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.34 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Styk pełny
Nie
Porównaj
1004362
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Gniazdo, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Styk pełny
Nie
Porównaj
1004366
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N Praska zaciskowa

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: Wtykowe złącza światłowodowe, średnica min.: 0,7854 mm², średnica maks.: 0,7854 mm², zaprasowanie: Crimp Indent

Dane techniczne

Długość
195 mm
Przekrój
0.785 - 0.785 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1584839
CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Szczypce do zaciskania, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
210 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1687419
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, rodzaj styku: styki toczone, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212113
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar