HCPM-3-PC-CL/OG pomarańczowy (100) Złącze wtykowe 3-przewodowe 0,5-2,5mm2HELLERMANN TYTON

files/fotob/812228.jpg.
HCPM-3-PC-CL/OG pomarańczowy (100) Złącze wtykowe 3-przewodowe 0,5-2,5mm2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELACON
Nr Katalogowy: 
148-90037
Kod EAN: 
4031026530604
Symbol Sonepar: 
P10147392
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mniejsze o 40% - konstrukcja oszczędzająca miejsce. Niewielka siła nacisku podczas aplikacji - łatwość użycia i oszczędność czasu. Łatwy dostęp do otworu kontrolnego do pomiaru napięcia i innowacyjny kształt portu. Wizualna kontrola instalacji dzięki transparentnej obudowie. Kody kolorystyczne ułatwiające rozróżnienie rozmiaru złącza. Możliwość zastosowania różnych średnic przewodów w każdym wejściu. Bezpieczne stosowanie, instalacja i konserwacja. Praktyczny Variobox z 350 szt. wybranych złączy HCPM (148-90046). Złącza HelaCon służą do szybkiego, łatwego i niezawodnego łączenia przewodów oraz rozdzielania obwodów w instalacjach domowych. Nowa generacja miniaturowych złączy HelaCon Plus pozwala na montaż bez użycia narzędzi przy pomocy technologii push-in. HelaCon Plus Mini posiadają podwójną sprężynę, która ułatwia montaż przewodów drutowych

Dane techniczne

Liczba zacisków
3
Napięcie znamionowe
600 V
Prąd znamionowy
24 A
Zakres AWG
12 - 22
Kolor
Wielobarwny
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Przezroczysty
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie

Produkty z serii

HCPM-4-PC-CL przezroczysty (100) Złącze wtykowe 4-przewodowe 0,5-2,5mm2
Porównaj
HELLERMANN TYTON
148-90038

HCPM-4-PC-CL przezroczysty (100) Złącze wtykowe...

HCPM-4-PC-CL przezroczysty (100) Złącze wtykowe 4-przewodowe 0,5-2,5mm2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar