HD 510x550x210 1.4301 Obudowa sterownicza kompakt metalowaRITTAL

files/fotob/723039.jpg.
HD 510x550x210 1.4301 Obudowa sterownicza kompakt metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1307600
Kod EAN: 
4028177567627
Symbol Sonepar: 
P00938231
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HD Kompaktowa szafa sterownicza, SxWxG: 510x550(W1)x669(W2)x210 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, z drzwiami na zawiasach i uszczelką silikonową

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
294
Szerokość
510 mm
Wysokość
669 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Dach skośny
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HD 1.4301 50mm Uchwyt

Opis produktu

HD chwyt utrzymujący odstęp od ściany, stal nierdzewna 1.4301, Odległość od ściany 50 mm

Dane techniczne

Numer RAL
294
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
4000100
HD 1.4301 50mm Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD EMC M16x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M16x1,5, Dla Ø kabla 5-10 mm, wersja EMC

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 10 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410110
HD EMC M16x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD EMC M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M20x1,5, Dla Ø kabla 6-12 mm, wersja EMC

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410120
HD EMC M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD EMC M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M25x1,5, Dla Ø kabla 12-17 mm, wersja EMC

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 17 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410130
HD EMC M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M20x1,5, Dla Ø kabla 6-12 mm, wersja Standard

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410020
HD M20x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HD M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M25x1,5, Dla Ø kabla 12-17 mm, wersja Standard

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 17 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2410030
HD M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar