HD M16 5 pc Przepusty kabloweHOFFMAN

files/fotob/1805344.png.
 HD M16 5 pc Przepusty kablowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPECIFIC REQ. ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
CGHD16
Kod EAN: 
8713574206434
Symbol Sonepar: 
P10179601
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M16, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

1225x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa naścienna higieniczna
Porównaj
HOFFMAN
HDW1228130

1225x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa...

1225x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa naścienna higieniczna
1425x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa naścienna higieniczna
Porównaj
HOFFMAN
HDW1428130

1425x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa...

1425x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa naścienna higieniczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar