HD M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowyRITTAL

files/fotob/723261.jpg.
HD M25x1,5 1.4305 (5szt) Dławik kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2410030
Kod EAN: 
4028177552135
Symbol Sonepar: 
P01579085
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M25x1,5, Dla Ø kabla 12-17 mm, wersja Standard

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 17 mm
Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
294
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
20 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

HD M12-M25 Narzędzie montażowe do dławików

Opis produktu

HD Narzędzie montażowe do dławików kablowych HD

Dane techniczne

Długość gwintu
6 mm
Długość przekątnej sześciokąta
17 mm
Skok gwintu
1.41 mm
Szerokość klucza
17 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
2410290
HD M12-M25 Narzędzie montażowe do dławików
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar