HD5-S-111 manipulator trójpozycyjny Manipulator trójpozycyjnyABB

files/fotob/1659080.png.
HD5-S-111 manipulator trójpozycyjny Manipulator trójpozycyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HD5
Nr Katalogowy: 
2TLA023001R0100
Symbol Sonepar: 
P10199284
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HD5-S-111 Trójpozycyjne urządzenie ręczne. Styki bezpotencjałowe. Z przyciskiem zatrzymania awaryjnego, 1 przednim i 2 górnymi przyciskami pomocniczymi, latarką, czujnikiem pozycji wyjściowej, czujnikiem ruchu. Złącze męskie M23-19. Urządzenia trójpozycyjne HD5 służą do umożliwienia ograniczonego ruchu maszyny, gdy operator znajduje się w obszarze niebezpiecznym, na przykład podczas rozwiązywania problemów, uruchomienia testowego i programowania. Można go stosować aż do PL e/Cat 4. HD5 został opracowany, aby spełnić większość wymagań przemysłu spożywczego i napojów. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, które jest odporne na najczęściej stosowane chemikalia podczas czyszczenia w przemyśle spożywczym i napojów. Bez ostrych krawędzi nie ma miejsc, w których mógłby gromadzić się brud i bakterie. Konstrukcja HD5 zapobiega kondensacji wewnątrz produktu pod wpływem zmian temperatury w wilgotnym środowisku. HD5 ma stopień ochrony IP65. HD5 jest opcjonalnie wyposażony w dwa dodatkowe przyciski na górze urządzenia lub w przycisk zatrzymania awaryjnego. Konkretne urządzenia oferują latarkę LED, czujnik ruchu i czujnik położenia wyjściowego. Do wykrywania pozycji wyjściowej należy dodatkowo zastosować przeznaczony do tego wspornik HD5-M-001

Dane techniczne

Liczba dodatkowych przycisków
3
Liczba styków przełącznych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-12, 24 V
0.02 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość kontroli zwarcia
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Rodzaj elementu przełączającego
Styk migowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wymuszone rozłączanie
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar