HDC HP 550 F 50 Wkład stykowy żeńskiWEIDMUELLER

files/fotob/487182.jpg.
HDC HP 550 F 50 Wkład stykowy żeński
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WKŁAD HDC
Nr Katalogowy: 
1177100000
Symbol Sonepar: 
P10276730
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
30 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
50 - 50 mm2
Średnica styków
23.5 - 43 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Torba
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Styk pełny
Tak

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

EPG 60 Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
385 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
6 - 300 mm2
Zakres AWG
6 - 300
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2453810000
EPG 60 Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 120 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
120 - 120 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505230000
ES EPG 60 HEX 120 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 150 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
150 - 150 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505240000
ES EPG 60 HEX 150 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 185 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
185 - 185 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505250000
ES EPG 60 HEX 185 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 240 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
240 - 240 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505260000
ES EPG 60 HEX 240 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 25 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
25 - 25 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505180000
ES EPG 60 HEX 25 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 35 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
35 - 35 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505190000
ES EPG 60 HEX 35 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 50 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
50 - 50 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505200000
ES EPG 60 HEX 50 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 70 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
70 - 70 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505210000
ES EPG 60 HEX 70 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES EPG 60 HEX 95 Wkładka

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych

Dane techniczne

Przekrój
95 - 95 mm²
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Porównaj
2505220000
ES EPG 60 HEX 95 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar