Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
°C [UN]
Liczba żył pomocniczych
[NA]
Maksymalna temperatura żyły
°C [UN]
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
207 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
mm [NA]
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
138 mm
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
600 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
13.8 mm
Szerokość przewodu około
mm [NA]
Wysokość przewodu około
mm [NA]
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm²
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
kcmil [NA]
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
kN [UN]
Rezystancja żyły przy 20 ° C
Ω/km [UN]
Liczba drutów w jednym przewodzie
[NA]
Przekrój znamionowy żyły pomocniczej
mm² [NA]
Przekrój znamionowy żyły pomocniczej (AWG)
[NA]
Średnica pojedynczego drutu
mm [NA]
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolory i liczby
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie