HELUPOWER 1000-YFR-TP-OS 4x2x0,75 /1kV czarny Przewód zasilającyHELUKABEL

files/fotob/1878416.png.
HELUPOWER 1000-YFR-TP-OS 4x2x0,75 /1kV czarny Przewód zasilający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18191117
Kod EAN: 
5906293314211
Symbol Sonepar: 
P10141181
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód zasilająco-sterowniczy wykonany wg IEC 60502-1. Stosowany jako przewód zasilająco-sterowniczy do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wymagających UV odporności. Przewód układać można m.in. w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi. Bezpośrednie ułożenie w ziemi może mieć miejsce pod warunkiem instalacji zgodnej z przyjętymi dobrymi praktykami instalatorskimi – przewód powinien być ułożony na specjalnej podsypce kablowej zapewniającej stabilny i ciągły odpływ wody stojącej z miejsca instalacji. Przewód zakopany w ziemi nie może być narażony na permanentne przebywanie w wodzie

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
°C [UN]
Liczba skrętek
2
Liczba żył
8
Liczba żył pomocniczych
[NA]
Maksymalna temperatura żyły
°C [UN]
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
mm [NA]
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
600 V
Szerokość przewodu około
mm [NA]
Wysokość przewodu około
mm [NA]
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm²
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
kcmil [NA]
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
kN [UN]
Rezystancja żyły przy 20 ° C
Ω/km [UN]
Liczba drutów w jednym przewodzie
[NA]
Przekrój znamionowy żyły pomocniczej
mm² [NA]
Przekrój znamionowy żyły pomocniczej (AWG)
[NA]
Średnica pojedynczego drutu
mm [NA]
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolory i liczby
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Pary
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Geometria kabla
Okrągły
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ekran
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar