HERMES GNT-2P+Z biały/dymny IP44 Gniazdo natynkowe z klapkąELEKTRO-PLAST NASIELSK

files/fotob/1575773.jpg.
HERMES GNT-2P+Z biały/dymny IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
HERMES
Nr Katalogowy: 
0321-01
Kod EAN: 
5901130483877
Symbol Sonepar: 
P00491440
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba gniazd
1
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Szkło
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HERMES GNT 2P+Z SCHUKO czarny Gniazdo natynkowe z klapką
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
0324-09

HERMES GNT 2P+Z SCHUKO czarny Gniazdo natynkowe...

HERMES GNT 2P+Z SCHUKO czarny Gniazdo natynkowe z klapką
HERMES GNT 2P+Z szary/antracytowy IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
0321-07

HERMES GNT 2P+Z szary/antracytowy IP44 Gniazdo...

HERMES GNT 2P+Z szary/antracytowy IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
HERMES GNT 3x2P+Z antracyt Gniazdko 3-krotne z klapką
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
0323-07

HERMES GNT 3x2P+Z antracyt Gniazdko 3-krotne...

HERMES GNT 3x2P+Z antracyt Gniazdko 3-krotne z klapką
HERMES GNT-2P+Z biały/biały IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
Porównaj
ELEKTRO-PLAST NASIELSK
0321-02

HERMES GNT-2P+Z biały/biały IP44 Gniazdo...

HERMES GNT-2P+Z biały/biały IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar