HF-L8 Plafon z czujnikiemBEG

files/fotob/1051003.jpg.
HF-L8 Plafon z czujnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY RF (CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA)
Nr Katalogowy: 
94445
Kod EAN: 
4007529944453
Symbol Sonepar: 
P01204439
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Plafon naścienny lub sufitowy ze zintegrowanym czujnikiem radarowym/ mikrofalowym, Technologia HF: 5,8 GHz - reaguje na jandrobniejszy ruch, niezależnie od temperatury, Wyjątkowo krótki czas reakcji, Zasięg, próg zmierzchowy i czas załączenia programowane na potencjometrach, Możliwość podłączenia innych opraw sterowanych jednym czujnikiem mikrofalowym, Dostarczane bez źródła światła

Dane techniczne

Do lamp o mocy
1 - 23 W
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
23 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Wysokość/głębokość
110 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-15 - 30 °C
Średnica zewnętrzna
300 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
20
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
24
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
Inne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK02
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ze statecznikiem
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar