HF-P 218/236 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMERPHILIPS

files/fotob/1913731.jpg.
HF-P 218/236 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HF-PERFORMER III TL-D
Nr Katalogowy: 
913713031666
Kod EAN: 
8711500999665
Symbol Sonepar: 
P00747951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HF-Performer III TLD to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości, zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji do świetlówek TLD. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2)

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 36 W
Do lamp o mocy (układ 2-lampowy)
18 - 36 W
Do wielu źródeł światła
2 - 2
Długość
280 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
30 mm
Wysokość
28 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu TC-L
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Do lamp typu TC-T
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do lamp typu T26
Tak
Do lamp typu TC-S
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu HI
Nie
Z odciążką
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Model Multiwatt
Tak
Do lamp typu TC-F
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HF-P 136 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
Porównaj
PHILIPS
913713031566

HF-P 136 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG...

HF-P 136 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
HF-P 158 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
Porównaj
PHILIPS
913713031866

HF-P 158 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG...

HF-P 158 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
HF-P 258 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
Porównaj
PHILIPS
913713031966

HF-P 258 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG...

HF-P 258 TLD III 220-240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
HF-P 3/418 TLD III 240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
Porównaj
PHILIPS
913713031466

HF-P 3/418 TLD III 240 IDC Statecznik EVG...

HF-P 3/418 TLD III 240 IDC Statecznik EVG PERFORMER
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar