HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V Statecznik EVG DIM REGULATORPHILIPS

files/fotob/1913739.jpg.
HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V Statecznik EVG DIM REGULATOR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HF-REGULATOR INTELLIGENT TOUCH DALI FOR TL5/TL-D/P
Nr Katalogowy: 
913700679166
Kod EAN: 
8718291156789
Symbol Sonepar: 
P01038657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten inteligentny elektroniczny statecznik wysokiej częstotliwości z funkcją przyciemniania reguluje działanie świetlówek za pomocą protokołu DALI lub Touch and Dim sterowanego przyciskami. Spełnia wymogi normy A1BAT, wyprzedzając w ten sposób planowane zmiany przepisów. Specjalne polecenia umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w systemie oraz uzyskanie informacji na temat mocy podłączonych lamp w watach. Po połączeniu ze sterownikami może przynieść jeszcze większe oszczędności energii

Dane techniczne

Do lamp o mocy
14 - 24 W
Do lamp o mocy (układ 4-lampowy)
14 - 24 W
Do wielu źródeł światła
4 - 4
Długość
360 mm
Napięcie znamionowe
195 - 240 V
Szerokość
30 mm
Wysokość
22 mm
Możliwość ściemniania
Tak
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Z odciążką
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu TC-L
Tak
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do lamp typu T26
Tak
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu HI
Nie
Do lamp typu T16
Tak
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Model Multiwatt
Tak
Do lamp typu TC-F
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Do lamp typu TC-T
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HF-Ri TD 2 14/24/21/39 TL5 E+ 195-240V 50/60Hz Statecznik
Porównaj
PHILIPS
913700698466

HF-Ri TD 2 14/24/21/39 TL5 E+ 195-240V 50/60Hz...

HF-Ri TD 2 14/24/21/39 TL5 E+ 195-240V 50/60Hz Statecznik
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+195-240V Statecznik EVG DIM REGULATOR
Porównaj
PHILIPS
913700695866

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+195-240V Statecznik...

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+195-240V Statecznik EVG DIM REGULATOR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar