HFD340 NH2 3P 400A Rozłącznik bezp.z nap.obr.HAGER

files/fotob/280815.jpg.
HFD340 NH2 3P 400A Rozłącznik bezp.z nap.obr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HFD340
Kod EAN: 
3250613130381
Symbol Sonepar: 
P00909453
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH2 400 A

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
180 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Do montażu na płycie
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HZC002 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach rozdzielnicy bez wałka 630 A
Porównaj
HZC002
HZC002 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC101 wałek przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek mechanizmu obrotowego na drzwi rozdzielnicy długość 200 mm

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość przekroju
10 mm
Wysokość przekroju
10 mm
Porównaj
HZC101
HZC101 wałek przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC102 napęd obrotowy 320mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek przedłużający l=320 mm HA351-HA458 HI

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
10 mm
Wysokość przekroju
10 mm
Porównaj
HZC102
HZC102 napęd obrotowy 320mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC204 pokrywa zacisków Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 250A
Porównaj
HZC204
HZC204 pokrywa zacisków Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZF204 osłona zacisków Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Osłona zacisków do rozłączników HFDxxx 3-biegunowych 250-400 A
Porównaj
HZF204
HZF204 osłona zacisków Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZF301 styk pomocn.1NO Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZF301
HZF301 styk pomocn.1NO Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZF302 styk pomocn.1NC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NC 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZF302
HZF302 styk pomocn.1NC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar