HG 2120 E, 2200W, kabel 7,5m OpalarkaSTEINEL

files/fotob/934925.jpg.
HG 2120 E, 2200W, kabel 7,5m Opalarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST008024
Kod EAN: 
4007841008024
Symbol Sonepar: 
P10069056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opalarka profesjonalna Steinel z płynną mechaniczną regulacją temperatury.
Model z 7,5-metrowym przewodem zasilającym. Dedykowany do car wrappingu
• nowe podzespoły - żywotność silnika 20% większa
• inne umiejscowienie rękojeści - idealnie położony środek ciężkości

HG2120 E:
• regulacja temperatury płynna (pokrętło)
• nadmuch 3-stopniowy (bieg I wychładzanie)
• wylot rury Ø 34 mm z nacięciami dla dysz półprofesjonalnych
• uchwyt do zawieszenia lub do zamontowania pirometru HL SCAN

Moc: 2200 W
Temperatura: 80 – 630 ºC
Regulacja płynna (pokrętło) 
Wydatek powietrza 150 / 150 – 300 / 300 – 500 l/min
Żywotność silnika: 750 h
Wymiary: 253 x 86,5 x 200 mm
Waga: 850 g

Model z długim przewodem zasilającym - wygodne narzędzie do prac w poligrafii, do wyklejania foliami karoserii samochodowych i innych elementów.
Gwarancja: 3 lata bez względu na formę zakupu

Steinel to niemiecka marka z centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Europy. Przez lata doświadczeń zyskał miano lidera w produkcji opalarek i pistoletów do klejenia. Jest też niezaprzeczalnym pionierem w dziedzinie techniki automatycznego oświetlenia.

Dane techniczne

Moc znamionowa
2200 W
Zakres temperatury
80 - 630 °C
Przepływ powietrza
500 l/min
Waga urządzenia
0.67 kg
Regulacja przepływu powietrza
Krokowo
Z regulacją temperatury
Tak
Ze wskaźnikiem temperatury
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar