HG 2320 LCD 2000W OpalarkaSTEINEL

files/fotob/934929.jpg.
HG 2320 LCD 2000W Opalarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST007386
Kod EAN: 
4007841007386
Symbol Sonepar: 
P01571146
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- płynne nastawianie temperatury i prędkości wydmuchu (dżojstik)
- 4 zaprogramowane fabrycznie ustawienia (możliwość zmiany ustawień przyciskiem zapisywania w pamięci)
- wskazywanie temperatury i prędkości nadmuchu powietrza na wyświetlaczu LCD
- bieg zimny do wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)
- przewód zasilający 3 m, H07, łatwa wymiana przewodu
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN
- funkcja "LOCK" - możliwość zablokowania ustawień opalarki

Moc: 2300 W
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Temperatura: 80°C / 80 - 650°C (regulacja płynna)
Wydatek powietrza: 150 - 500 l/min (regulacja płynna)
Rura wylotowa: Ø 34 mm (dla dysz standardowych)
Wymiary: 253 x 86,5 x 200 mm
Waga: 1025 g

Steinel to niemiecka marka z centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Europy. Przez lata doświadczeń zyskał miano lidera w produkcji opalarek i pistoletów do klejenia. Jest też niezaprzeczalnym pionierem w dziedzinie techniki automatycznego oświetlenia.

Dane techniczne

Moc znamionowa
2300 W
Zakres temperatury
80 - 650 °C
Przepływ powietrza
500 l/min
Waga urządzenia
0.755 kg
Regulacja przepływu powietrza
Krokowo
Z regulacją temperatury
Tak
Ze wskaźnikiem temperatury
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar