HG-LW28-PA6-BK czarny (50m) Rura karbowanaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812549.jpg.
HG-LW28-PA6-BK czarny (50m) Rura karbowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-11205
Kod EAN: 
4031026302447
Symbol Sonepar: 
P01777988
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lekkie. Wysoka elastyczność i odporność na starzenie. Mały promień gięcia. Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu). Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów. Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu. Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie. Lekkie, elastyczne rury karbowane do zastosowań przy budowie maszyn, instalacji i paneli kontrolnych oraz w budynkach użyteczności publicznej

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
45 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
28 mm
Średnica wewnętrzna
23 mm
Średnica zewnętrzna
28.5 mm
Dynamiczny promień gięcia
45 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Stopień ochrony (IP)
IP66
Podatność na zginanie
Elastyczny
Bezhalogenowe
Tak
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Olejoodporność
Tak
Certyfikat CSA
Tak
Materiał osłony
Bez osłony
Certyfikat UR
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Certyfikat UTAC
Nie
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar