Jednoczęściowe, umożliwiające szybki montaż. Wysoka wytrzymałość na zrywanie. Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów. Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu. Złącza z gwintem metrycznym dostarczane z nakrętką kontrującą. Złącza proste z gwintem zewnętrznym
Dane techniczne
Długość całkowita
60 mm
Długość gwintu
16 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
32.5 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
63 mm
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
42 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rodzaj połączenia
Połączenie zatrzaskowe
Certyfikat Lloyd’s Register, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Materiał uszczelki
Bez uszczelki
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
M40 x 1,5
Materiał gwintu
Poliamid (PA)
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym