Giętarka do poprzecznego wyginania szyn Al i Cu:
• szerokość szyny 20 ÷ 50 mm
• grubość szyny 5 ÷ 10 mm
• kąt gięcia do 90°
Cechy szczególne:
• wyposażona we wkładkę wyginającą
• wyposażona w zestaw rolek (dwie rolki podpierające, stempel wraz z dociskiem)
dla szyn o grubości 5 i 10 mm
• możliwość wykonania rolek do szyn aluminiowych na życzenie Klienta
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 lub agregatami hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.
Wymiary (DxSxW): 700x250x230 mm; Masa: 49 kg; Siła nacisku: 190 kN;
Ciśnienie robocze: 630 bar