HI403R 63A 4P Przełącznik I-0-IIHAGER

files/fotob/102295.jpg.
HI403R 63A 4P Przełącznik I-0-II
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HI403R
Kod EAN: 
3250613190064
Symbol Sonepar: 
P00315435
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
215 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
116 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
41 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
28 kW
Znamionowe napięcie pracy
380 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HZ156R szyna sprzęgająca Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Szyna sprzęgająca
Porównaj
HZ156R
HZ156R szyna sprzęgająca Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZ160R styk pomocniczy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styk pomocniczy 2 C/O 5A 250V

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZ160R
HZ160R styk pomocniczy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC103 wałek przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek przedłużający 200 mm FCS-LBS 80-250A

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość przekroju
8 mm
Wysokość przekroju
8 mm
Porównaj
HZC103
HZC103 wałek przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC104 wałek przedłuż.320mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek przedłużający 320 mm FCS-LBS 80-250A

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
8 mm
Wysokość przekroju
8 mm
Porównaj
HZC104
HZC104 wałek przedłuż.320mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZI001 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Napęd obrotowy blokowany w 2 poz
Porównaj
HZI001
HZI001 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZI004 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Napęd obrotowy blokowany w 3 poz
Porównaj
HZI004
HZI004 napęd obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar