HIC463E 4P 630A Przełącznik zasilania autom.z pom. i kom.HAGER

files/fotob/347478.jpg.
HIC463E 4P 630A Przełącznik zasilania autom.z pom. i kom.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HIC463E
Kod EAN: 
3250613131821
Symbol Sonepar: 
P10038150
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 630A

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
414 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
283 kW
Znamionowe napięcie pracy
380 - 415 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
500 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
17 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk kablowy
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar