HID-PV C 035/I CDM 220-240V Statecznik EVG PRIMAVISIONPHILIPS

files/fotob/1913705.jpg.
HID-PV C 035/I CDM 220-240V Statecznik EVG PRIMAVISION
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRIMAVISION COMPACT FOR CDM
Nr Katalogowy: 
913700653166
Kod EAN: 
8711500881700
Symbol Sonepar: 
P00718079
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

Dane techniczne

Do lamp o mocy
35 - 35 W
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)
35 - 35 W
Do wielu źródeł światła
1 - 1
Długość
188 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
82.7 mm
Wysokość
34.5 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do lamp typu HI
Tak
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do lamp typu TC-L
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Model Multiwatt
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Z odciążką
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do lamp typu TC-T
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HID-PV C 035/S CDM 220-240V Statecznik EVG PRIMAVISION
Porównaj
PHILIPS
913700652766

HID-PV C 035/S CDM 220-240V Statecznik EVG...

HID-PV C 035/S CDM 220-240V Statecznik EVG PRIMAVISION
HID-PV C 070/S CDM 220-240V Statecznik EVG PRIMAVISION
Porównaj
PHILIPS
913700652966

HID-PV C 070/S CDM 220-240V Statecznik EVG...

HID-PV C 070/S CDM 220-240V Statecznik EVG PRIMAVISION
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar