HIGHBAY P 147W/865 110DEG IP65 22000lm Oprawa Highbay LEDLEDVANCE

files/fotob/924872.jpg.
HIGHBAY P 147W/865 110DEG IP65 22000lm Oprawa Highbay LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIGH BAY GEN 4
Nr Katalogowy: 
4058075692862
Kod EAN: 
4058075692862
Symbol Sonepar: 
P10088863
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy High-bay o skuteczności świetlnej do 150 lm/W i niskim wskaźniku UGR. Cechy produktu: Różne wartości strumienia świetlnego i kąty rozsyłu światła do montażu na wysokości od ~ 6 m do 14 m, temperatura barwowa światła 4000 K lub 6500 K. Zalety produktu: Niska wartość UGR w porównaniu z poprzednimi generacjami, UGR ≤ 22 w połączeniu z odbłyśnikiem. Wysoka skuteczność świetlna. Oszczędność energii do 64% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay. 5-letnia gwarancja. Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych. Domy towarowe. Hale logistyczne. Przemysł. Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hole). Wyposażenie / Akcesoria: Zaczep do montażu w zestawie. Uchwyty montażowe, odbłyśniki i refraktory dostępne jako oddzielne akcesoria

Dane techniczne

Długość
321 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
147 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Prąd znamionowy
660 - 660 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
660 - 660 mA
Skuteczność świetlna oprawy
150 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
22000 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
152 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
321 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
3
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Podział światła
Symetryczny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Barwa światła
Biały
Ściemniacz RF
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Kuloodporny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HB P 190W/865 27000lm 70DEG IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075692879

HB P 190W/865 27000lm 70DEG IP65 Oprawa Highbay...

HB P 190W/865 27000lm 70DEG IP65 Oprawa Highbay LED
HB P 87W/865 70DEG IP65 13000lm Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075692855

HB P 87W/865 70DEG IP65 13000lm Oprawa Highbay...

HB P 87W/865 70DEG IP65 13000lm Oprawa Highbay LED
HIGHBAY GEN 4 190W/840 27000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075692824

HIGHBAY GEN 4 190W/840 27000lm 70D IP65 Oprawa...

HIGHBAY GEN 4 190W/840 27000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED
HIGHBAY GEN 4 210W/840 30000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075692831

HIGHBAY GEN 4 210W/840 30000lm 70D IP65 Oprawa...

HIGHBAY GEN 4 210W/840 30000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED
HIGHBAY P 147W/840 22000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075692800

HIGHBAY P 147W/840 22000lm 70D IP65 Oprawa...

HIGHBAY P 147W/840 22000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar