HIGHBAY SENSOR 190W/840 27000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchuLEDVANCE

files/fotob/1583946.jpg.
HIGHBAY SENSOR 190W/840 27000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIGH BAY SENSOR GEN 4
Nr Katalogowy: 
4058075603288
Kod EAN: 
4058075603288
Symbol Sonepar: 
P10059616
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu High-bay, IP65 z czujnikiem. Cechy produktu: Czujnik o wysokiej częstotliwości do wykrywania światła i ruchu. Różny strumień świetlny i kąt rozsyłu światła dla wysokości montażu od ~ 6 m do 10 m, dla 4000 K. Zalety produktu: Wiele regulacji zasięgu czujnika światła i czasu jego działania. Wysoka skuteczność świetlna. Oszczędność energii do 64% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay. 5-letnia gwarancja. Odpowiednie do wykorzystania w zapylonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych. Domy towarowe. Hale logistyczne. Przemysł. Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hole). Wyposażenie / Akcesoria: W zestawie czujnik, hak montażowy i wspornik montażowy. Odbłyśniki, refraktory i pilot zdalnego sterowania dostępne są jako oddzielne akcesoria

Dane techniczne

Długość
321 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
190 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
850 - 850 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
850 - 850 mA
Skuteczność świetlna oprawy
140 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
27000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
192 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
321 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
3
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz RF
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Barwa światła
Biały
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HIGHBAY SENSOR 155W/840 22000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075603264

HIGHBAY SENSOR 155W/840 22000lm 110D IP65...

HIGHBAY SENSOR 155W/840 22000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
HIGHBAY SENSOR 155W/840 22000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075603271

HIGHBAY SENSOR 155W/840 22000lm 70D IP65...

HIGHBAY SENSOR 155W/840 22000lm 70D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
HIGHBAY SENSOR 93W/840 13000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075603257

HIGHBAY SENSOR 93W/840 13000lm 110D IP65...

HIGHBAY SENSOR 93W/840 13000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar