HIGHBAY SENSOR 93W-190W Czujnuk ruchu do Hig Bay SensorLEDVANCE

files/fotob/1160755.jpg.
HIGHBAY SENSOR 93W-190W Czujnuk ruchu do Hig Bay Sensor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES
Nr Katalogowy: 
4058075611412
Kod EAN: 
4058075611412
Symbol Sonepar: 
P10059618
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pilot i czujnik zamienny do opraw HIGH BAY GEN 4. Cechy produktu: Pilot do zaawansowanych ustawień czujnika. Zalety produktu: Łatwe programowanie i instalacja czujnika

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Szerokość
56 mm
Wysokość
49 mm
Średnica
56 mm
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HIGH BAY SENSOR REMOTE CONTROL 93W – 190W Pilot
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075611436

HIGH BAY SENSOR REMOTE CONTROL 93W – 190W...

HIGH BAY SENSOR REMOTE CONTROL 93W – 190W Pilot
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar