HIGH POWER 150W/840 27000lm IP65 Oprawa przem.HighbayBEGHELLI

files/fotob/1142396.jpg.
HIGH POWER 150W/840 27000lm IP65 Oprawa przem.Highbay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40205
Symbol Sonepar: 
P01801932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
150 W
Napięcie znamionowe
100 - 305 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
21000 lm
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
167 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
300 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK09
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Barwa światła
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DIFFUSORE 100/150W HP 120D Dyfuzor

Dane techniczne

Kąt rozsyłu światła
120 °
Rodzaj akcesorium/części
Soczewki
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Porównaj
40902
DIFFUSORE 100/150W HP 120D Dyfuzor
Szybki podgląd: Opis i parametry
HP 100/150W Wspornik regulowany
Porównaj
40908
HP 100/150W Wspornik regulowany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar