HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5 Oprawa Highbay LEDTHORN

files/fotob/1492732.jpg.
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5 Oprawa Highbay LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIPAK GEN4
Nr Katalogowy: 
96636211
Symbol Sonepar: 
P10167598
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

An IP65 single point suspension LED high bay luminaire with wide beam optic. Electronic, fixed output control gear , for 220-240V, 50/60Hz supply. Class I electrical. IK08. Housing: die-cast aluminium. Lens/Diffuser: polycarbonate. Supplied with mounting hook. Equipped with 5 pole Quick Con¬nect socket. Complete with 4000K LED. Dimensions: Ø380 x 170 mm Luminaire input power: 202.6 W Luminaire luminous flux: 35000 lm Luminaire efficacy: 173 lm/W Weight: 5.22 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
202.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
35000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
170 mm
Średnica zewnętrzna
380 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Barwa światła
Biały
Ściemniacz triakowy
Nie
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odbłyśnik
Brak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz RF
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5 Oprawa LED
Porównaj
THORN
96636210

HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5 Oprawa...

HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5 Oprawa LED
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5 Oprawa HIGHBAY
Porównaj
THORN
96636208

HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5 Oprawa...

HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5 Oprawa HIGHBAY
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5 Oprawa High-Bay
Porównaj
THORN
96636207

HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5 Oprawa...

HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5 Oprawa High-Bay
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar