Oprawa LED o klasie szczelności IP65 do wysokiego montażu na pojedynczym zawiesiu, z regałowy rozsyłem światła. Statecznik Sterownik LED, zasilana napięciem 220-240 V, 50/60 Hz. Klasa bezpieczeństwa I, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Soczewki/klosz: poliwęglan. Wyposażona w szybkozłączkę elektryczną.,. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: Wymiary: Ø320 x 143 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 65 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 10193 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 157 lm/W
Waga: waga: 3,15 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
65 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10794 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
143 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
320 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
13
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
26
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kuloodporny
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24