HIPAK LED25000-840 HF RK GEN3 HE Oprawa LEDTHORN

files/fotob/1192263.jpg.
HIPAK LED25000-840 HF RK GEN3 HE Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIPAK
Nr Katalogowy: 
96634340
Symbol Sonepar: 
P10022625
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED o klasie szczelności IP65 do wysokiego montażu na pojedynczym zawiesiu, z regałowy rozsyłem światła. Statecznik Sterownik LED, zasilana napięciem 220-240 V, 50/60 Hz. Klasa bezpieczeństwa I, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Soczewki/klosz: poliwęglan. Wyposażona w szybkozłączkę elektryczną.,. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Wymiary: Wymiary: Ø380 x 147 mm Moc całkowita: Moc opraw: 160 W Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 25127 lm Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 157 lm/W Waga: waga: 4,8 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
160 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
25494 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
147 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
380 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
2
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
4
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kuloodporny
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

HIPAK LED10000-840 HF RK GEN3 HE IP65 Oprawa LED
Porównaj
THORN
96634337

HIPAK LED10000-840 HF RK GEN3 HE IP65 Oprawa...

HIPAK LED10000-840 HF RK GEN3 HE IP65 Oprawa LED
HIPAK LED15000-840 HF RK GEN3 HE IP65 Oprawa LED
Porównaj
THORN
96634338

HIPAK LED15000-840 HF RK GEN3 HE IP65 Oprawa...

HIPAK LED15000-840 HF RK GEN3 HE IP65 Oprawa LED
HIPAK LED25000-840 HFI-X WD GEN3 HE Oprawa LED
Porównaj
THORN
96634334

HIPAK LED25000-840 HFI-X WD GEN3 HE Oprawa...

HIPAK LED25000-840 HFI-X WD GEN3 HE Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar