Oprawa LED o klasie szczelności IP65 do wysokiego montażu na pojedynczym zawiesiu, z szerokostrumieniowy rozsyłem światła. Statecznik Sterownik LED, sterowanie DALI, zasilana napięciem 220-240 V, 50/60 Hz. Klasa bezpieczeństwa I, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Soczewki/klosz: poliwęglan. Dostarczana z hakiem montażowym. Wyposażona w szybkozłączkę elektryczną.,. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: Wymiary: Ø380 x 147 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 160 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 26487 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 166 lm/W
Waga: waga: 4,8 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
160 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
25592 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
147 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
380 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
2
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
4
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kuloodporny
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DSI
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odbłyśnik
Brak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11