Oprawa LED o klasie szczelności IP65 do wysokiego montażu na pojedynczym zawiesiu, z szerokostrumieniowy rozsyłem światła. Statecznik Sterownik LED, zasilana napięciem 220-240 V, 50/60 Hz. Klasa bezpieczeństwa I, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Soczewki/klosz: poliwęglan. Dostarczana z hakiem montażowym. Wyposażona w szybkozłączkę elektryczną.,. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: Wymiary: Ø380 x 147 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 220 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 35481 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 161 lm/W
Waga: waga: 4,8 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
220 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
33097 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
147 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
380 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
2
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
4
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kuloodporny
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24