Switch with isolating function, type conforms to IEC/EN 60947-3, the contacts" high wear resistance, jump activation, thumb-grip colour black, terminal cross-section 50 qmm, busbar compatible with protection switching devices when using the jaw clamp in combination with standard fork busbars
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna moc źródła światła
W [NA]
Minimalne napięcie znamionowe
240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd znamionowy
80 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
2 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
12.5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Nie dotyczy
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)