HITRONIC HQN1500 12G 50/125 OM3 Kabel światłowodowyLAPP

files/fotob/564577.jpg.
HITRONIC HQN1500 12G 50/125 OM3 Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
27600312
Kod EAN: 
4044776110149
Symbol Sonepar: 
P01843289
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Specjalnie do użytku na wolnym powietrzu. Odpowiedni do sieci WAN. Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych. Można używać w suchych, mokrych i trudnych warunkach otoczenia. Odpowiedni do instalacji podziemnej. Do połączeń nieruchomych w kanałach i zamkniętych kanałach instalacyjnych. Możliwość otwartej instalacji w korytach kablowych. Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny z PE jest wysoce odporny na działanie kwasów i roztworów zasadowych. Specjalnie do użytku na wolnym powietrzu. Odpowiedni do sieci WAN. Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych. Można używać w suchych, mokrych i trudnych warunkach otoczenia. Odpowiedni do instalacji podziemnej. Do połączeń nieruchomych w kanałach i zamkniętych kanałach instalacyjnych. Możliwość otwartej instalacji w korytach kablowych. Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny z PE jest wysoce odporny na działanie kwasów i roztworów zasadowych.

Dane techniczne

Ciężar
40 kg/km
Liczba włókien
12
Liczba włókien w tubie
12
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
109.5 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.3 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Kategoria
OM3
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Zastosowanie
Zewnętrzny/na zewnątrz
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Rodzaj tuby
Tuba centralna
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Wdmuchiwane
Tak
Pancerz
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Do instalacji podziemnych
Tak
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Odporność na chemikalia
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Tak
Kategoria włókna
OM3
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar