HLO ECO LED 150W/840 21400lm E40 Źródło LEDBEGHELLI

files/fotob/1142812.jpg.
HLO ECO LED 150W/840 21400lm E40 Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
56167
Kod EAN: 
8002219732149
Symbol Sonepar: 
P01603647
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Barwa światła
4000 - 4000
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
335 mm
Kąt rozsyłu światła
360 °
Kąt rozsyłu światła
360 °
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
150 - 150 W
Moc źródła światła
150 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Prąd znamionowy
710 mA
Strumień świetlny
21400 - 21400 lm
Strumień świetlny
21400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
21400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
150
Współczynnik mocy
0.91
Zużycie energii przez 1000 godzin
150 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
125 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP64
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Neutralna
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar