HMIDM7421 4:3 15 Ekran pojedynczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503460.jpg.
HMIDM7421 4:3 15 Ekran pojedynczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY IPC
Nr Katalogowy: 
HMIDM7421
Kod EAN: 
3606480853661
Symbol Sonepar: 
P01878999
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Industrial PC, Edge Box and Display. The touchscreen display features 15inch LED, colour TFT LCD display and supports 1024 x 768 pixels XGA resolution. It is a flat touchscreen display with a contrast ratio of 500/1 and a view angle of 140 x 115°. It supports 16777216 colours and 300cd/m² luminance with 50000 hours of backlight lifespan at 25°C. It is an IP66 and NEMA 4X rated product. Its dimensions are 390.7mm (width) x 28mm (depth) x 290mm (height) and weighs 4.2kg. This product is certified by ATEX, CE, IEC, C-Tick, GL and EAC. It meets Class I division 2 CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142, UL 6110-2-201 and Class I division 2 ANSI/ISA 12-12-01 standards. Harmony iPCs (formerly known as Magelis iPC) and Edge Box run at the Edge Control level of EcoStruxure, the Schneider Electric IIoT architecture. They enable secured communication from shop floor to IT. They offer smart application design and engineering to leverage asset performance, with end-to-end cybersecurity

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba języków online
1
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
768
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Przekątna ekranu
15 cal
Szerokość
390.7 mm
Szerokość elementu frontowego
390.7 mm
Wysokość
290 mm
Wysokość elementu frontowego
290 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Z innym nośnikiem danych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z kartą graficzną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa innych protokołów
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z napędem optycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z recepturami
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Box PC IIoT DC  Intel Atom, brak OS, Box PC IIoT DC  Intel Atom, brak OS,
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIBMIEA5DD100A

Box PC IIoT DC Intel Atom, brak OS, Box...

Box PC IIoT DC Intel Atom, brak OS, Box PC IIoT DC Intel Atom, brak OS,
Box PC Perf. DC  8GB 2 slots Box PC Perf. DC  8GB 2 slots
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIBMP0I74D2001

Box PC Perf. DC 8GB 2 slots Box PC Perf...

Box PC Perf. DC 8GB 2 slots Box PC Perf. DC 8GB 2 slots
Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4 Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIBMPHI74D4801

Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4 Box PC Perf...

Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4 Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4

Produkty powiązane i akcesoria

HMIDADP11 Adapter DP do HMIDM
Porównaj
HMIDADP11
HMIDADP11 Adapter DP do HMIDM
MPCYK50SPSKIT Nalepki ochronne ipc

Opis produktu

Naklejki ochronne IPC XBTGT7XXX 15". Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: warstwa ochronna do ekranu przemysłowego PC - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: 15" ekran
Porównaj
MPCYK50SPSKIT
MPCYK50SPSKIT Nalepki ochronne ipc
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDGNDTGSV62M V6.2 Vijeo designer grupa licencji

Opis produktu

This Vijeo Designer configuration software is ideal for creation of automated system control operator dialog applications by medium-sized teams, as it can be installed on 3 stations. It also allows simulating the HMI application on PC. It consists in one single software to design applications on the...
Porównaj
VJDGNDTGSV62M
VJDGNDTGSV62M V6.2 Vijeo designer grupa licencji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar