HMIG3X Penel HMISCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942741.jpg.
HMIG3X Penel HMI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY GTUX
Nr Katalogowy: 
HMIG3X
Kod EAN: 
3606489747930
Symbol Sonepar: 
P01866365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Penel HMI Extreme BOX

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Głębokość wbudowania
45 mm
Liczba innych wolnych gniazd
2
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
10
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
5
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
3
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
256 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
12 - 12 V
Szerokość
188 mm
Szerokość elementu frontowego
188 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512 kByte
Wysokość
131 mm
Wysokość elementu frontowego
131 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Typ procesora
RISC
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Konfiguracja własna
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z kartą graficzną
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Skrzynka
IO link master
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Z napędem DVD
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

12W Ekran eXtreme powlekany 12W Ekran eXtreme powlekany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIDT65XFH

12W Ekran eXtreme powlekany 12W Ekran eXtreme...

12W Ekran eXtreme powlekany 12W Ekran eXtreme powlekany
7W Ekran eXtreme powlekany 7W Ekran eXtreme powlekany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIDT35XFH

7W Ekran eXtreme powlekany 7W Ekran eXtreme...

7W Ekran eXtreme powlekany 7W Ekran eXtreme powlekany
Ekran 15W Touch eXtreme FWXGA Ekran 15W Touch eXtreme FWXGA
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIDT75X

Ekran 15W Touch eXtreme FWXGA Ekran 15W Touch...

Ekran 15W Touch eXtreme FWXGA Ekran 15W Touch eXtreme FWXGA
Ekran HMIDT75X w wykonaniu specjalnym Ekran HMIDT75X w wykonaniu specjalnym
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIDT75XFH

Ekran HMIDT75X w wykonaniu specjalnym Ekran...

Ekran HMIDT75X w wykonaniu specjalnym Ekran HMIDT75X w wykonaniu specjalnym
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar