HMIG5U2 Open BOX do paneli HMI ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942735.jpg.
HMIG5U2 Open BOX do paneli HMI Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS GTU
Nr Katalogowy: 
HMIG5U2
Kod EAN: 
3606481213785
Symbol Sonepar: 
P01870824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Harmony GTU range, an offer of High performance IoT-ready modular HMI panels from 7 to 19inch (Width) screen. The open box features Intel X86 1.33GHz processor and 32GB CFast card data storage, suits for universal panel. It is designed with backup memory of NVRAM 512kB and internal memory of RAM 2GB. This open box supports Windows Embedded 7 operating system. It is equipped with 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet port. Communication port protocols are Modbus, Modbus TCP/IP and Uni-Telway. Its dimensions are 188mm (width) x 45mm (depth) x 131mm (height) and weighs 0.9kg. This product is certified by ATEX, CE, CULus, IEC, CUL, GL, LR, BV, RCM and EAC. It meets CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Class I division 2 CSA C22.2 No 213 and IEC 61132-2 standards. Harmony GTU (formerly known as Magelis GTU) are universal panels that include smartphone-like interface and Wireless technology. They offer unmatched comfort of use with no compromise on performance and openness

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
1.33 GHz
Głębokość
45 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
32000 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pojemność dysku twardego
0.002 TB
Szerokość
188 mm
Wysokość
131 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z kartą graficzną
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu KNX
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Preinstalowany system operacyjny
Windows 7
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Skrzynka
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Typ procesora
Inne
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z innym nośnikiem danych
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Z kartą dźwiękową
Tak
IO link master
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z napędem optycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z napędem DVD
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Konfiguracja własna
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HMIEELCZLSPMZZ Licencja VIJEO XD EXP

Opis produktu

EcoStruxure Operator Terminal Expert Licencja Basic
Porównaj
HMIEELCZLSPMZZ
HMIEELCZLSPMZZ Licencja VIJEO XD EXP
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDGNDTGSV62M V6.2 Vijeo designer grupa licencji

Opis produktu

This Vijeo Designer configuration software is ideal for creation of automated system control operator dialog applications by medium-sized teams, as it can be installed on 3 stations. It also allows simulating the HMI application on PC. It consists in one single software to design applications on the...
Porównaj
VJDGNDTGSV62M
VJDGNDTGSV62M V6.2 Vijeo designer grupa licencji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar