HMIGTO2310 Panel kolor 5,7SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503478.jpg.
HMIGTO2310 Panel kolor 5,7
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY GTO
Nr Katalogowy: 
HMIGTO2310
Kod EAN: 
3595864150246
Symbol Sonepar: 
P01319340
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Dotykowy Interfejs Operatorski (HMI) is ideal for optimized information and communication with automation systems in industry and infrastructure such as compact machines, handling systems, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays text messages, graphic objects and mimic diagrams, control and configuration of data.

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
59.5 mm
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
16
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
5.7 cal
Szerokość elementu frontowego
169.5 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
96000 kB
Wysokość elementu frontowego
137 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
IO link master
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

490NTW00002 Kabel Ethernet 2m

Opis produktu

Kabel 2XRJ45, 2M. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
2 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTW00002
490NTW00002 Kabel Ethernet 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NTW00005 Kabel Ethernet 5m

Opis produktu

Kabel Ethernet 5m. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
5 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTW00005
490NTW00005 Kabel Ethernet 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 1.8 m

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXCAUSBH045 Kabel programujący USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 4.5 m

Dane techniczne

Długość
4.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH045
BMXXCAUSBH045 Kabel programujący USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
HMIZECOV2 Osłony

Opis produktu

Osłony HMIGTO 5,7 cala. Gama produktów: Magelis GTO - Typ produktu lub komponentu : pokrywa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe
Porównaj
HMIZECOV2
HMIZECOV2 Osłony
Szybki podgląd: Opis i parametry
HMIZSD4G Karta pamięci SD 4GB

Opis produktu

This product is part of the Harmony GTO range, an offer of memory cards for HMI panels. The SD memory card has 4GB capacity. The speed class is class 4 which support 4Mbps of minimum sequential writing speed. This product is compatible with Harmony GTO touch screens, HMIGTO1300, HMIGTO1310, HMIGTO2300...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
4 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
12.5 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
12.5 MB
Model
Karta SD
Porównaj
HMIZSD4G
HMIZSD4G Karta pamięci SD 4GB
Szybki podgląd: Opis i parametry
STBXCA4002 ADVANTYS Kabel konfiguracyjny

Opis produktu

Kabel konfiguracyjny ADVANTYS. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: skrętka ekranowana RS232C - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Długość
1 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów analogowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
STBXCA4002
STBXCA4002 ADVANTYS Kabel konfiguracyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDGNDTGSV62M V6.2 Vijeo designer grupa licencji

Opis produktu

This Vijeo Designer configuration software is ideal for creation of automated system control operator dialog applications by medium-sized teams, as it can be installed on 3 stations. It also allows simulating the HMI application on PC. It consists in one single software to design applications on the...
Porównaj
VJDGNDTGSV62M
VJDGNDTGSV62M V6.2 Vijeo designer grupa licencji
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDSNRTMPC Oprogramowanie VIJEO DESIGNER

Opis produktu

Vijeo Designer RunTime. gama produktów: Vijeo Designer - zgodność gamy: Magelis Compact iPC, Magelis iPC, Magelis Smart, Magelis XBT GTW - oznaczenie oprogramowania: Vijeo Designer - rodzaj oprogramowania: oprogramowanie konfiguracyjne - rodzaj licencji: pojedynczy (1 stanowsko) - wersja oprogramowania:...
Porównaj
VJDSNRTMPC
VJDSNRTMPC Oprogramowanie VIJEO DESIGNER
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8306D30 Kabel do Modbus

Opis produktu

Akcesoria VW3A Zestaw kabli RS 485 Schneider Electric umożliwia integrację produktu w połączeniu szeregowym Modbus. Ma 3 metry długości. Wyposażony jest w 1 złącze RJ45 oraz wolne przewody na drugim końcu
Porównaj
VW3A8306D30
VW3A8306D30 Kabel do Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8306TF10 Trójnik do Modbus(z kablem)

Opis produktu

Ten trójnik umożliwia integrację produktu z łączem szeregowym Modbus. Jest wyposażona w zestaw przewodów RS 485 o długości 0,3 m z 2 żeńskimi złączami RJ45 i 1 męskim na drugim końcu
Porównaj
VW3A8306TF10
VW3A8306TF10 Trójnik do Modbus(z kablem)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XBTZ9780 Kabel do magelis/twido

Opis produktu

This Magelis XBTZ is a RS 485 cable for Modbus/Uni-TE serial link. It is equipped with one 8-way female mini-DIN connector at one end and one 25-way male SUB-D connector at the other end. it is 2.5 meters long. It enables direct connection between Magelis XBT terminals and PLCs

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Wtyczka okrągła
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Porównaj
XBTZ9780
XBTZ9780 Kabel do magelis/twido
Szybki podgląd: Opis i parametry
XBTZ9980 Kabel xbtn/R/RT RJ45/RJ45

Opis produktu

This Magelis XBTZ is a RS 485 cable for Modbus serial link. It is equipped with one male RJ45 connector at each end. it is 2.5 meters long. It enables direct connection between Magelis XBT terminals and PLCs

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Porównaj
XBTZ9980
XBTZ9980 Kabel xbtn/R/RT RJ45/RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
XBTZG9721 Kabel gt do Siemens ppi

Opis produktu

This Magelis XBTZ is a RS 485 cable for connecting Magelis terminals to third-party PLCs. It enables direct connection of XBTGH / XBTGT and GTO / GTU terminals to Siemens, Simatic PLCs. It is equipped with one RJ45 male connector at one end and one 9-way male SUB-D connector at the other end. It complies...
Porównaj
XBTZG9721
XBTZG9721 Kabel gt do Siemens ppi
Szybki podgląd: Opis i parametry
XBTZGUMP Konwerter USB-modbusplus

Opis produktu

This Magelis XBTZ is an USB gateway for Magelis terminal. It enables the connection of Magelis terminals to Modbus Plus fieldbus. This product is compatible with Magelis XBTGK, XBTGT and XBTGTW

Dane techniczne

Długość
0.46 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Akcesorium
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
XBTZGUMP
XBTZGUMP Konwerter USB-modbusplus
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar