HMIGTO5315 bez logo HMIGTO5315 bez logoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942747.jpg.
HMIGTO5315 bez logo HMIGTO5315 bez logo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS GTO
Nr Katalogowy: 
HMIGTO5315FW
Symbol Sonepar: 
P10229511
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
57 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
16
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
10.4 in.
Szerokość elementu frontowego
316.5 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
96000 kByte
Wysokość elementu frontowego
258.5 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z recepturami
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
IO link master
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar