Głębokość wbudowania
57 mm
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
16
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
10.4 cal
Szerokość elementu frontowego
316.5 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
96000 kB
Wysokość elementu frontowego
258.5 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie