HMIPUC9D0E01 Panel PC uniwersalny 19SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503497.jpg.
HMIPUC9D0E01 Panel PC uniwersalny 19
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HMIPUC9D0E01
Kod EAN: 
3595864143934
Symbol Sonepar: 
P01008325
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel PC Universal — Compact Flash — 19 cali — DC — 0 gniazd — bez wentylatora. rozmiar wyświetlacza: 19 cali - rozdzielczość wyświetlacza: 1280 x 1024 pixels SXGA - kolor wyświetlacza: 16 mln kolorów

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
114 mm
Liczba klawiszy systemowych
2
Liczba klawiszy z diodami LED
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych USB
5
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna pamięć główna
2560 MB/s
Maksymalna rozdzielczość w pionie
1024
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
19 cal
Szerokość elementu frontowego
480 mm
Wysokość elementu frontowego
380 mm
Zakres temperatur pracy
50 - 50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Inne
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z napędem DVD
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Konfiguracja własna
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z innym nośnikiem danych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar