HMISAC Moduł elektronikiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942754.jpg.
HMISAC Moduł elektroniki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY SCU
Nr Katalogowy: 
HMISAC
Kod EAN: 
3606480564796
Symbol Sonepar: 
P01649756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Moduł elektroniki - HMISCU Machine

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.65 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
4
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
0
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość elementu frontowego
128 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
128000 kByte
Wysokość elementu frontowego
102 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65/IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z recepturami
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
IO link master
Tak
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 1.8 m

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
HMIZSURDP 3m Kabel zdalny

Opis produktu

Kabel zdalny 3m STU-SCU. Gama produktów: Magelis SCU - Typ produktu lub komponentu : kabel zdalnego sterowania

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
HMIZSURDP
HMIZSURDP 3m Kabel zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Kabel zdalny 5m dla paneli STU-SCU Panel operacyjny

Dane techniczne

Długość
5 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
HMIZSURDP5
Kabel zdalny 5m dla paneli STU-SCU Panel operacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SOMACHINE USB V4.3 Oprogramowanie

Opis produktu

This product is part of the SoMachine range, an offer software for developing, configuring, and commissioning the entire machine in a single software environment. The SoMachine machine solution software V4.3 USB drive format, supports Windows 8.1 Professional 32/64bit, Windows 7 Professional 32/64bit...
Porównaj
SOMNACS43
SOMACHINE USB V4.3 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar